Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U51050
U51050.087.0800
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 7/8-9X8 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7/8 Inch
Comprimento
8 Inch
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = rosca total
Dimensões
A
1.312
H
0.875
J
0.75
LT (min.)
2.25
Fios por polegada
9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U51050.087.0800
EAN
8717077391093
UBB
500621307650
UNSPSC
31161605