text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
MAVE B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07023
07023.300.350
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M30X350
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
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
M30
Comprimento
350 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
350
P
3.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Números do artigo
Referência
07023.300.350
EAN
8717077284685
UBB
500647966620
UNSPSC
31161605