Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07060
07060.560.130
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M56X130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
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
M56
Comprimento
130 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
120
d-D
M56
dk (max.)
84
Rosca total C ≤
160
k (max.)
56
L (mm)
130
P
5.5
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
07060.560.130
EAN
8717077029866
UBB
500644813155
UNSPSC
31161605