text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M5X8

Specifiche

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 8
P 0.8
s 4

Standard

ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.050.008
EAN 8717077060401
UBB 500645105270
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.