35 - RT2010 beugel (versie C)
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07165
07165.080.016
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
Parafuso cabeça cilindrica hexalobular ISO 14579 Aço Zincado 8.8 M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Classe
8.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
16
P
1.25
Chave caixa
45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14579
Números do artigo
Referência
07165.080.016
EAN
8715494453974
UBB
500504705384
UNSPSC
31161605