Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
48020
48020.025.016
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Latão CU2/CU3 M2,5X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
16 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
Números do artigo
Referência
48020.025.016
EAN
8715492846938
UBB
950353189554
UNSPSC
31161504