Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24520
24520.080.016
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
Números do artigo
Referência
24520.080.016
EAN
8715492631152
UBB
950353120732
UNSPSC
31161504