Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24500
24500.016.008
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Sem tratamento de superficie ISO 1207, turned M1,6X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ISO 1207, turned
Dimensões
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1207
Números do artigo
Referência
24500.016.008
EAN
8717077224278
UBB
500648421369
UNSPSC
31161504