Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24510
24510.025.020
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Passivado a amarelo 4.8 M2,5X20
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
20 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
Números do artigo
Referência
24510.025.020
EAN
8715492628190
UBB
950353793793
UNSPSC
31161504