text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M1,6X4


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diâmetro M1.6
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.09
Código pautal

Dimensions

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 4
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Standards

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602

Article numbers

Article number 55120.016.004
EAN 8715494127967
UBB 500571385839
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.