text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 8 mm
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Padrões

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 51120.025.008
EAN 8715492270979
UBB 950353257377
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.