text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
My Favorites
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
Parafusos rosca de metais
56410
56410.030.004
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN ≈84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M3X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
4 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
4
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1602
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Números do artigo
Referência
56410.030.004
EAN
8715492862525
UBB
950353317353
UNSPSC
31161504