Parafusos de apoio
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
Parafusos de apoio
24992
24992.100.012
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
Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço Zincado 4.8 M10X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
12 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensões
b
13.5
d-D
M10
dk (max.)
20
ds (h9)
13
k
4.6
L (mm)
12
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
923
Números do artigo
Referência
24992.100.012
EAN
8717077072572
UBB
500645219469
UNSPSC
31161504