Parafusos de apoio
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
Parafusos de apoio
24991
24991.030.006
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
Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensões
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
923
Números do artigo
Referência
24991.030.006
EAN
8717077228566
UBB
500648256021
UNSPSC
31161504