Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
24640
24640.050.020
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
20 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
Números do artigo
Referência
24640.050.020
EAN
8715492637529
UBB
950353154640
UNSPSC
31161504