Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51140
51140.020.014
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
14 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
14
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈1580
NEN
≈1603
BS
≈4183
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
Números do artigo
Referência
51140.020.014
EAN
8715494612722
UBB
500633184923
UNSPSC
31161504