Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U24522
U24522.013.0018
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
Parafuso cabeça cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #6-32X3/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.6
Comprimento
3/16 Inch
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.27
H (max.)
0.097
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U24522.013.0018
EAN
8717077792876
UBB
500624937347
UNSPSC
31161504