text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilíndrica TX Aço inoxidável (Inox) A2 6X30MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 4.87
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6
dk 13
k 3
L (mm) 30
Chave caixa 30

Números do artigo

Referência 51789.060.030
EAN 8717077004306
UBB 500634637770
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.