Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24663
24663.080.030
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
Parafuso cabeça cilíndrica hexalobular DIN ≈7985 Aço Zincado 4.8 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Classe
4.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k
6
L (mm)
30
P
1.25
Chave caixa
40
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Números do artigo
Referência
24663.080.030
EAN
8712423010482
UBB
500654333490
UNSPSC
31161504