text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado 10.9 M20X45

Specifications

Diâmetro M20
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 45
P 2.5
s 30

Standards

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Article numbers

Article number 04115.200.045
EAN 8717077237339
UBB 500648326089
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.