text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
56440
56440.060.030
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
30
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
56440.060.030
EAN
8715492864017
UBB
950353330794
UNSPSC
31161504