Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26180
26180.063.013
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada sem ponta DIN 7976 F Aço Zincado ST6,3X13MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
sem ponta
Dimensões
D (mm)
6.3
k
4.8
L (mm)
13
P
1.8
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-662 F
DIN
7976 F
ISO
≈1479 F
BS
≈4174-B
Números do artigo
Referência
26180.063.013
EAN
8715492652720
UBB
950352063586
UNSPSC
31161507