Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26180
26180.042.025
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada sem ponta DIN 7976 F Aço Zincado ST4,2X25MM
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
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
sem ponta
Dimensões
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
25
P
1.4
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-662 F
DIN
7976 F
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
ISO
≈1479 F
Números do artigo
Referência
26180.042.025
EAN
8717077064522
UBB
500645230250
UNSPSC
31161507