Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26080
26080.035.006
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço Zincado ST3,5X6,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
6.5 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
6.5
P
1.3
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
Números do artigo
Referência
26080.035.006
EAN
8717077073111
UBB
500645224725
UNSPSC
31161507