Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
51650
51650.048.022
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X22MM
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
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
22 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
22
P
1.6
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.5M-AB
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
Números do artigo
Referência
51650.048.022
EAN
8715492301857
UBB
950352925230
UNSPSC
31161507