Parafusos auto roscantes
51650
51650.039.050
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,9X50MM
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
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
50 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
50
P
1.3
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
Números do artigo
Referência
51650.039.050
EAN
8715494596565
UBB
500633276422
UNSPSC
31161507