HERBO BVBA
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
Parafusos auto roscantes
26456
26456.042.013
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
Parafuso autorroscante cabeça redonda Phillips, com flange Aço Passivado a preto ST4,2X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensões
dc (max.)
10
D (mm)
4.2
k
2.6
L (mm)
13
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
26456.042.013
EAN
8715493560949
UBB
950352951871
UNSPSC
31161507