Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26620
26620.029.013
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
Parafuso autorroscante cabeça embeber com fenda DIN 7972 C Aço Zincado ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
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
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
13
n
0.8
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
BS
4174
ISO
1482 C
Números do artigo
Referência
26620.029.013
EAN
8715492942128
UBB
950352093294
UNSPSC
31161507