MAVE B.V.
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
Parafusos auto roscantes
26760
26760.063.022
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Zincado ST6,3X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
22 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
22
Nr. fenda
3
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
Números do artigo
Referência
26760.063.022
EAN
8717077076075
UBB
500645249409
UNSPSC
31161507