MAVE B.V.
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
Parafusos auto roscantes
26760
26760.048.060
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Zincado ST4,8X60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
60 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
60
Nr. fenda
2
P
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Números do artigo
Referência
26760.048.060
EAN
8717077075962
UBB
500645248336
UNSPSC
31161507