Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26402
26402.029.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Passivado a preto ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
Números do artigo
Referência
26402.029.013
EAN
8715492655363
UBB
950352434431
UNSPSC
31161507