MAVE B.V.
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
Parafusos auto roscantes
26400
26400.042.019
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Passivado a preto ST4,2X19MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
19 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Números do artigo
Referência
26400.042.019
EAN
8715492654670
UBB
950352086363
UNSPSC
31161507