MAVE B.V.
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
Parafusos auto roscantes
26200
26200.035.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Niquelado ST3,5X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
Nr. fenda
2
P
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números do artigo
Referência
26200.035.016
EAN
8715492652881
UBB
950352065235
UNSPSC
31161507