MAVE B.V.
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
Parafusos auto roscantes
26200
26200.029.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Niquelado ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números do artigo
Referência
26200.029.013
EAN
8715492652829
UBB
950352064659
UNSPSC
31161507