Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51660
51660.063.120
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X120MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
120 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
120
Nr. fenda
3
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números do artigo
Referência
51660.063.120
EAN
8715494464260
UBB
500571395085
UNSPSC
31161507