Parafusos auto roscantes
51660
51660.039.009
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,9X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
9.5 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
9.5
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Números do artigo
Referência
51660.039.009
EAN
8715492302113
UBB
950352189084
UNSPSC
31161507