Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos autoperfurantes
U31870
U31870.016.0062
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Aço inoxidável (Inox) AISI 410 #8X5/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 410
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.8
Comprimento
5/8 Inch
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 410
Direção da rosca
Direita
Rosca
Autorroscante
Dimensões
A (max.)
0.322
H (max.)
0.115
Medida do guia
2
TPI
18
Z
0.211
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.4
Números do artigo
Referência
U31870.016.0062
EAN
8712423004450
UBB
500625159818
UNSPSC
31162400