Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26505
26505.042.032
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 F Aço Zincado 4.8 ST4,2X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
32 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
32
P
1.4
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14585 F
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
Números do artigo
Referência
26505.042.032
EAN
8717077250604
UBB
500649021879
UNSPSC
31161507