Luidspreker hardware
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
Parafusos auto roscantes
26503
26503.063.019
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Passivado a preto ST6,3X19MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
19 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
6.3
dk (max.)
12
k (max.)
4.6
L (mm)
19
P
1.8
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14585 C
Números do artigo
Referência
26503.063.019
EAN
8712423019317
UBB
500654574135
UNSPSC
31162400