Parafusos auto roscantes
51327
51327.025.005
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Hexalobular DIN ≈7500-1 PE Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
dk (max.)
5
k (max.)
2.12
L (mm)
5
P
0.45
Chave caixa
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-PE
Números do artigo
Referência
51327.025.005
EAN
4043377240231
UBB
500574549316
UNSPSC
31162400