Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26551
26551.025.012
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Hexalobular Aço Zincado M2,5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
12 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
dk (max.)
5
k (max.)
2.12
L (mm)
12
P
0.45
Chave caixa
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-PE
Números do artigo
Referência
26551.025.012
EAN
8712423008861
UBB
500654308245
UNSPSC
31162400