Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26452
26452.029.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de lentilha Pozidriv DIN 7983 C-Z Aço Passivado a preto ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Números do artigo
Referência
26452.029.013
EAN
8715492656551
UBB
950352438077
UNSPSC
31161507