Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51690
51690.055.022
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
Parafuso autorroscante cabeça de lentilha Phillips DIN 7983 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
22 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
22
Nr. fenda
3
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-657
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
Números do artigo
Referência
51690.055.022
EAN
8715492306012
UBB
950352204586
UNSPSC
31161507