Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26453
26453.035.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de lentilha cruz DIN 7983 C-Z Aço Passivado a preto ST3,5X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
16
Nr. fenda
2
P
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
Números do artigo
Referência
26453.035.016
EAN
8717077788251
UBB
500687134816
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
LTABZRSD35160ZN