Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26770
26770.022.008
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço Zincado ST2,2X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
8 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
8
Nr. fenda
1
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Números do artigo
Referência
26770.022.008
EAN
8712423009301
UBB
500654312692
UNSPSC
31161507