Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26432
26432.022.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço Passivado a preto ST2,2X13MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Números do artigo
Referência
26432.022.013
EAN
8712423008090
UBB
500654300556
UNSPSC
31161507