Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
51681
51681.029.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
16
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Números do artigo
Referência
51681.029.016
EAN
8715492304544
UBB
950352777144
UNSPSC
31161507