Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51681
51681.022.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Números do artigo
Referência
51681.022.013
EAN
8715494597104
UBB
500633281869
UNSPSC
31161507