Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos auto roscantes
51331
51331.025.005
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
5
Nr. fenda
1
P
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-NE Z
Números do artigo
Referência
51331.025.005
EAN
8715494113625
UBB
500571838118
UNSPSC
31162400