Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51680
51680.063.070
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Phillips DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
70 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
70
Nr. fenda
3
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Números do artigo
Referência
51680.063.070
EAN
8715494111300
UBB
500571346401
UNSPSC
31161507